Satiniermaschine SM 100
Satiniermaschine SM 100 - 1
Satiniermaschine SM 100 - 2
Satiniermaschine SM 100 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Satiniermaschine SM 100

Zum Satinieren, Polieren, Glätten, Mattieren, Strukturieren, Entgraten und Aufrauen von Oberflächen.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Frequenz: 50 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 1200 W
  • Leistungsabgabe: 700 W
  • Werkzeugaufnahme: Keilnut 6 mm
  • Aufnahmedurchmesser: 19 mm
  • Passend für Schleifkörperdurchmesser max.: 100 mm
  • Passend für Schleifkörperbreite max.: 100 mm
  • Maschinengewicht: 3,6 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Frequenz Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
0702460
230 V/AC 50 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 1200 W
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Einstellen materialgerechter Arbeitsdrehzahlen


Verstellelektronik



Optimaler Schutz der Maschine


Mit Sanftanlauf und Überlastschutz



Sauberes Arbeiten


Mit Absaugvorrichtung zum Anschluss an Industriestaubsauger (Schlauch-Ø 27 mm)



Erzielt schattenfreie, übergangslose Oberflächen bei Holz, Metall, Edelstahl und Kunststoff


Höhenverstellbare Führungsrollen ermöglichen ein planes Bearbeiten der Oberfläche durch konstanten Anpressdruck.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.