Sanitär-Reiniger
Sanitär-Reiniger - 1
Sanitär-Reiniger - 2
Sanitär-Reiniger - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sanitär-Reiniger

Reinigt dank seiner natürlichen Zitronensäurebasis materialschonend sanitäre Einrichtungen. Die Auszeichnung mit dem Europäischen Ecolabel garantiert höchste Produktqualität und ökologische Verträglichkeit.

  • Inhalt: 1000 ml
  • Geruch/Duft: Zitrone
  • Farbe: Rot
  • Chemische Basis: Flüssigkeit mit Citronensäure
  • pH-Wert / Bedingung: 2,3 / im Konzentrat
  • Dichte / Bedingung: 1.04 g/cm³ / bei 20°C
  • Biologisch abbaubar: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Geruch/Duft Farbe Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0893117117
1000 ml Zitrone Rot Flüssigkeit mit Citronensäure
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
Umweltfreundlich


Erhöhte biologische Abbaubarkeit



Effizient


Dank der Zitronensäure werden Kalk, Wasserflecken, Seifenreste sowie hartnäckige Urinsteine materialschonend entfernt



Innovativ


Durch einen Schrägspritzverschluss auch als WC-Reiniger einsetzbar



Frischeeffekt


Hinterlässt einen frischen, zitronigen Geruch

Hinweis

Nicht säurebeständige Materialien vor dem Einsatz auf Materialbeständigkeit prüfen

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.