Sanitärreiniger EASY-TO-CLEAN
Sanitärreiniger EASY-TO-CLEAN - 1
Sanitärreiniger EASY-TO-CLEAN - 2
Sanitärreiniger EASY-TO-CLEAN - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sanitärreiniger EASY-TO-CLEAN

Säurehaltiger Sanitärunterhaltsreiniger mit Abperleffekt

  • Inhalt: 1 l
  • Gebinde: Flasche
  • Geruch/Duft: Parfümiert
  • Farbe: Rot
  • Chemische Basis: Amidosulfonsäure
  • pH-Wert / Bedingung: 1 / im Konzentrat
  • Dichte / Bedingung: 1.05 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 36 Monate / bei 20°C
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0893117005
1 l Flasche Parfümiert Rot
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Bei regelmäßiger Anwendung Aufbau eines EASY-TO-CLEAN-„Films“


  • Wiederanschmutzung der Keramik- und Armaturoberflächen wird stark verringert

  • Schnelle Schmutzablösung

  • Leichte und zeitsparende Reinigung der Objekte

  • Wasser perlt einfach ab


Hochkonzentrat


  • Je nach Dosierung für die Grundreinigung als auch zur täglichen Unterhaltsreinigung geeignet

  • Lagerhaltung wird reduziert

  • Kosten werden eingespart


Gründliche Sauberkeit bei jeder Reinigung


  • Desodorierend


Frischer Duft



pH-Wert = 1 im Konzentrat



Mehrfache Wiederbefüllung der Flasche möglich.



Einfache Dosierung über Top Dos Dosierkappe.

Hinweis

Anschließend mit Wasser nachspülen. Nicht für Marmor und andere säureempfindliche Materialien, wie z.B. Travertin, Aluminium, lackierte Oberflächen und Acrylglas geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.