Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen - 1
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen - 2
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen - 3
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen - 4
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen - 5
Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochwasserschutzsack und Silosack mit Griffhilfe und 2 Schlaufen

Der Hochwasserschutz- und Silosack eignet sich vielseitig für Schutz, Lagerung und Abdeckung in Hochwasser-, Agrar- und Biogasbereichen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Hergestellt aus hochwertigem PE-Monofilgewebe, das für maximale UV-Stabilität sorgt und eine extrem lange Lebensdauer garantiert

  • Robuster Handgriff mit Auflagestulpe und zwei Schlaufen erleichtert das Handling erheblich

  • Optimale Füllung mit Rundkies ermöglicht eine effektive Beschwerung und Abdichtung der Siloabdeckung

  • Durch den Einsatz von Silosandsäcken, wird der Einsatz von Reifen und ähnlichem überflüssig, was Zeit und Arbeit spart

  • Strengste Qualitätskontrollen und moderne Webtechnik sorgen für eine gleichmäßige Webung

  • Unverlierbar eingewebte Verschlusskordel, die nicht zusätzlich angebracht werden muss, bietet zusätzlichen Komfort
Hinweis

Optimale Befüllmenge sind ca. 75%, 3/4.