Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sägekettenöl TRIATHLON® ISO VG 100
Verschleißhemmendes Kettenöl für Motorsägeketten und Sägegatter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimale Schmierung und Schutz vor Verschleiß aller beweglichen Teile, wie Kettenglieder und -gelenke
Durch hervorragendes Haftvermögen und optimale Schmierfähigkeit.
Ermöglicht Ganzjahres-Einsatz, auch bei hohen oder tiefen Außentemperaturen
Durch das günstige Viskositäts-Temperaturverhalten.
Vorgaben der Motorsägen- und Kettenhersteller sind zu beachten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Triathlon Sägekettenöl ISO VG 100 ist ein mineralisches Hochleistungsöl ausgewählter Grundöle zur Durchlaufverlustschmierung von Ketten in Motorsägen, Sägegattern u.a.
Vorgaben der Motorsägen-Hersteller und Kettenhersteller sind zu beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!