Säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt - 1
Säbelsägeblatt - 2
Säbelsägeblatt - 3
Säbelsägeblatt - 4
Säbelsägeblatt - 5
Säbelsägeblatt - 6
Säbelsägeblatt - 7
Säbelsägeblatt - 8
Säbelsägeblatt - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt

Zum Schneiden von Leichtbaustoffen wie z.B. Mauerziegel, Porenbeton und Zementstoffe.

  • Zahnteilung: 12,7 mm
  • Dicke: 1,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Ausführung Breite Zahnteilung Anzahl VE
Preis/VE
0615724012
240 mm Kurz 23 mm 12,7 mm
1 St.
0615730512
305 mm Mittel 51 mm 12,7 mm
1 St.
0615745512
455 mm Lang 51 mm 12,7 mm
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
  • Hochwertige, massive Hartmetallzähne für lange Standzeit

  • Stabile Blattkonstruktion

  • Schnitttiefenbegrenzung für weniger Ausriss und sicheres Arbeiten (Anti-Rückschlag-Effekt)

  • Rechtwinkliges und ausrissarmes Schneiden

  • Löcher reduzieren das Gewicht und die Belastung auf die Maschine

  • Säbelsägeblatt lässt sich sehr gut führen

  • Geringe Vibrationen durch die feinere Zahnteilung und Stabilität des Blattes

  • S-Schaft mit langer Freistellung passend für alle Säbelsägen
Hinweis

Ziegel-Statik


  • Druckfestigkeit:

Druckfestigkeit ist die Bruchlast in N/mm², bezogen auf die gesamte Lagerfläche (Druckfläche einschließlich Lochungsquerschnitt). Die Einstufung der Ziegel in Festigkeitsklassen nach DIN 105 erfolgt nach der bei der Prüfung festgehaltenen Belastbarkeit bis zum Bruch.



  • Festigkeitsklassen: Festigkeitsklassen für Ziegel sind in DIN 105 festgelegt.

Die Klasseneinteilung erfolgt in Stufen von 2–28. Hochfeste Ziegel und Klinker können auch noch deutlich höhere Festigkeiten aufweisen. Wärmedämmende Poroton-Ziegel erreichen Festigkeitsklassen von 6–12. Die Festigkeitsklasse des Ziegels allein gibt keinen Aufschluss über die Tragfähigkeit des Mauerwerks, sondern führt in Verbindung mit dem verwendeten Mörtel zu einem Wert der Mauerwerksdruckspannung.