Säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt - 1
Säbelsägeblatt - 2
Säbelsägeblatt - 3
Säbelsägeblatt - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt

Zum Schneiden von Mineraldämmstoffen bis zu 300 mm Dicke.

  • Speziell geeignet für: Dämmstoff
  • Ausführung: Geschliffen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Dicke Materialstärke min./max. Anzahl Teile Anzahl VE
Preis/VE
0615715010
150 mm 1 mm 10-100 mm 5 Stck
1 St.
0615740010
400 mm 1,5 mm 0-300 mm 1 Stck
1 St.
0615722510
225 mm 1,5 mm 0-175 mm 2 Stck
1 St.
0615730010
300 mm 1,5 mm 0-250 mm 2 Stck
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
Präzise, winkelgenaue und saubere Schnitte


Hoher Blattrücken und Präzisionswellenschliff



Gezieltes und punktgenaues Arbeiten


Geschliffene Eintauchspitze