Säbelsägeblatt Metall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Metall

Zum Sägen von Blechen, Buntmetall, Stahl, Aluminium.

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zahnteilung Zahnteilung min./max. Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0615920328
200 mm 1,8-2,6 mm 1,25 mm
1 St.
0615922831
228 mm 2,5-3,2 mm 1,6 mm
1 St.
0615915020
150 mm 1,8 mm 0,9 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
  • Farbleitsystem: Durch die vier klar abgegrenzten Farben finden Sie immer das richtige Säbelsägeblatt für Ihre Anwendung.

  • Drei anwendungsoptimierte Qualitätsstufen: Für jede Anwendung genau das richtige Säbelsägeblatt.

  • Wegweiser: Zur Auswahl des richtigen Säbelsägeblattes verwenden Sie bitte den Wegweiser unter dem Reiter Dokumente.

  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.