Säbelsägeblatt-Säbelsäge-Set II
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
30x Säbelsägeblätter Metall, Länge: 150 mm, Zahnteilung: 3 mm, Dicke: 1,25 mm und 24x Säbelsägeblätter Metall, Länge: 228 mm, Zahnteilung: 3 mm, Dicke: 1,25 mm inklusive Säbelsäge SBS 1300-VES gratis dazu!
- Säbelsägeblatt Metall
Zum Sägen von Blechen, Buntmetall, Stahl, Aluminium
- Hervorragend ausgestattete Säbelsäge mit Pendelhub, Vibrationsdämpfung und Sicherheitskupplung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!