Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Säbelsägeblatt Metall drei Sterne für Lüftungs- und Klimakanäle
Der Problemlöser für Lüftungs- und Klimakanalbauer. Ermöglicht ein super schnelles und einfaches Austrennen von Ausschnitten ohne die Verwendung von Zusatzwerkzeugen wie z.B. Blechscheren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Super schnelles und einfaches Einstechen in dünne Materialien
- Spezielle Sägeblattspitze und Sägeblattform
- Engste Kurvenschnitte sowie senkrechte Schnitte
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
- Wenn möglich, das zu bearbeitende Material fixieren, um Vibrationen zu vermeiden.
Ideal für Schnitte in dünne Bleche mit einer Materialstärke von 0,6 bis 1,5 mm und für Lüftungskanäle bis 0,8 mm Materialstärke.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!