Säbelsägeblatt Metall drei Sterne LONGLIFE & SPEED

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Säbelsägeblatt Metall drei Sterne LONGLIFE & SPEED

Exakte und rechtwinklige Schnitte in Metallrohre und -profile. Robust, schnell und stark mit hoher Lebensdauer.

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Zahnteilung min./max. Dicke Speziell geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0615915148
150 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm Blechprofile und Rohre, Dünne Bleche
1 St.
0615915253
150 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm Blechprofile und Rohre, Metallprofile und Rohre, Dicke Bleche
1 St.
0615922148
228 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm Blechprofile und Rohre, Dünne Bleche
1 St.
0615922253
228 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm Blechprofile und Rohre, Metallprofile und Rohre, Dicke Bleche
1 St.
0615930148
305 mm 1,4-1,8 mm 1,1 mm Blechprofile und Rohre, Dünne Bleche
1 St.
0615930253
305 mm 2,5-3,2 mm 1,1 mm Blechprofile und Rohre, Metallprofile und Rohre, Dicke Bleche
1 St.
0615922149
228 mm 1,4-1,8 mm 1,6 mm Blechprofile und Rohre, Dünne Bleche
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
  • Durch den extrem breiten Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinlklig.

  • Die 2x2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten.
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.

  • Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.