Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sackkarre
Senkrecht eingeschweißte Rohre an der Rückseite ermöglichen den Transport von Sackware und kleineren Gegenständen.
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
- Fest verschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Stahlblech
- Vollgummi bzw. Lufträder mit Kunststofffelge und Rollenlager
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!