Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sackkarre Aluminium

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sackkarre Aluminium

Senkrecht eingeschweißte Rohre an der Rückseite ermöglichen den Transport von Sackware und kleineren Gegenständen

  • Schaufelbreite: 345 mm
  • Schaufeltiefe: 170 mm
  • Schaufeldicke: 4 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Raddurchmesser: 260 mm
  • Radbreite: 85 mm
  • Werkstoff Rad: Polyurethan
  • Höhe: 1100 mm
  • Griffhöhe: 1100 mm
  • Breite: 510 mm
  • Tiefe: 460 mm
  • Rohrwandstärke: 2 mm
  • Rohrdurchmesser: 25 mm
  • Werkstoff Schaufel: Aluminiumblech

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien