Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SMP Marine Klebedichtstoff - EMFIMASTIC MS 60 NG
Ein gebrauchsfertiger 1K-Elastomer-Dichtstoff auf Basis eines MS-Polymers
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48500123.jpg)
Ausführungen
- EMFIMASTIC MS 60 NG ist besonders für die elastische Strukturverklebung von stark thermisch und mechanisch beanspruchten Materialien im Marine Bereich, Bau, in der allgemeine Industrie und im Transportmarkt angepasst (z.B. in industriellen und / oder gekühlten Karosserien zum Kleben von Seitenwänden, Front- und Heckflächen, Dach und Boden, zur Karosseriemontage, usw.)
- Die Verwendung dieser Dichtmasse reduziert auch Vibrationen und verhindert Korrosion
- Seine ausgezeichnete UV-Beständigkeit und Farbstabilität machen es ideal für Dichtungsanwendungen und leichte Verklebungen im Innen- und Außenbereich von Schiffe, Yachten und Booten
- Teak auf Deck Verklebung sind auf kleinen Flächen möglich. Bei großen Flächen sind Vorversuche notwendig.
- Dieses Produkt sollte innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen der Verpackung verwendet werden, sonst könnte der Dichtstoff aushärten
- Empfohlene Anwendungstemperatur zwischen +5 und + 35°C
- Während der Polymerisation, jeden Kontakt mit nicht polymerisierten Polyurethanen vermeiden
- 12 Monate in der hermetisch verschlossenen Originalverpackung bei einer Temperatur unter 25°C
- Bei kaltem Wetter, die Verpackungen vor dem Einsatz bei 20°C lagern
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
- Keine Frostgefahr (bis -5°C)
EMFIMASTIC MS 60 NG verfügt über die CE Markierung und ist geeignet für folgende Anwendungen:
- Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Außen- und Innenbereich, nach der E DIN EN 15651-1 (F EXT-INT)
- Fugendichtstoff für Fußgängerwege für den Außen- und Innenbereich, nach der E DIN EN 15651-4 (PW EXT-INT)
Dieses Produkt hat eine Feuer-Beständigkeit laut der geltenden Europäischen Direktive der Schiffsausrüstung.
Seine EC1PLUS Zertifizierung nach GEV-Emicode und seine A+ "Gesundes Wohnen" Auszeichnung gemäß der französischen Verordnung nr. 2011-321 garantieren eine sehr niedrige VOC-Emission (flüchtige organische Verbindungen).
Seine Haftung ist hervorragend auf den häufigsten verwendeten Substraten wie eloxiertes und vorlackiertes Aluminium, lackierten und Nichteisenmetallen, Stahl, Polyester sowie auf Fliesen, Gips, Glas, Holz, PVC, Polystyrol, Stein, usw.
Aufgrund der großen Vielfalt und Qualität dieser Substrate sowie deren Verlegebedingungen empfiehlt es sich jedoch, Vorversuche an allen schwer zu verklebenden Materialien durchzuführen, insbesondere auf Metallen und Kunststoffen wie PVC, PMMA oder ABS, um zu bestimmen, ob eine Oberflächenbehandlung erforderlich ist.
Nicht geeignet auf PE, PP, Teflon.
Einen Kontakt mit Ölen, Weichmachern oder anderen Produkten wie Bitumen, Asphalt, Silikon, usw. vermeiden.
Die zusammenzufügenden Träger müssen sauber, eben, trocken, staubfrei, fettfrei und frei von Verschmutzungen aller Art sein, die der Verklebung schaden könnten.
Wenn die zu verklebenden Flächen gereinigt werden müssen, kann Oberflächenreiniger Haftclean Art.-Nr. 0890100060 verwendet werden. Für gegenüber Ketonen empfindliche Träger, Ethanol verwenden. Kompatibilität des eingesetzten Lösemittels mit den Substraten überprüfen.
Es wird empfohlen, Beton (insbesondere Zementmilch) mit einer Metallbürste abzureiben und dann zu entstauben. Wenn der Beton nicht kohäsiv genug ist, muss die Grundierung PRIMER 2001 aufgetragen werden.
Metallflächen falls nötig, abschleifen (besonders in Anwesenheit von Oxydierung). Nach dem Abschleifen, mit einem Lösemittel erneut reinigen und die Fläche mindestens 10 Minuten trocknen lassen.
Anmerkung: bei der Verwendung von Lösemitteln, alle Zündquellen abschalten und die vom Hersteller gegebenen Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen beachten.
EMFIMASTIC MS 60 NG wird mit einer Pneumatisch- oder Handpistole aufgetragen.
Nach Anwendung, die Fuge mit Seifenlauge mit Hilfe eines Spachtels glätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!