Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SMP Klebedichtstoff CLEAR
Kristallklarer, elastischer Konstruktionskleb- und Dichtstoff auf SMP-Basis
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kristallklarer, elastischer Konstruktionskleb- und Dichtstoff auf SMP-Basis
100% glasklar besonders für optisch sichtbare Abdichtungen/Verklebungen geeignet
Breites Haftspektrum
- Hervorragende Haftung auf nahezu allen, auch auf leicht feuchten, Untergründen
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen
Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Fängt dynamische Bewegungen auf
- Dauerelastisch nach Aushärtung
Gutes Standvermögen
Überstreichbar
Frei von Isocyanaten, Phthalaten, Lösungsmitteln und Silikonen
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Überstreichbar mit sowohl Acryl- als auch Alkydfarbe. Bei Alkydfarbe kann sich die Trocknung verzögern. Vorher immer testen
- Nicht geeignet als Verglasungs-Dichtstoff und für Dehnungsfugen
- Nicht geeignet für Bereiche mit dauerhafter Wasserbelastung oder für die Verklebung von Aquarien
Nicht im Kontakt zu vorkomprimierten Dichtbändern zu verwenden.
SMP Klebedichtstoff CLEAR ist nicht für Verklebungen sowie Hohlraumfüllungen geeignet. Durch die Vielzahl der bestehenden Lack - und Lasurrezepturen speziell auf Alkydharz - Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Für verschiedenen Anwendungen im Bauhandwerk, Fenster-, Messe-, Metall-, Apparate- und Anlagenbau, Elektroinstallation, verschiedene Industriebereiche, etc.
Ideal für transparente und elastische Verklebungen an Konstruktionen und Bau-Anwendungen im
Innen- und Außenbereich wie Fensterbänken, Leisten, Sockelleisten, Latten, Platten- und Isoliermaterialien. Des Weiteren geeignet für das Abdichten von Fugen, Nähten und Spalten von Verglasungen, Kunststoffrahmen/Rahmen, Wänden, Traufbrettern, Dächern, Dachrinnen, Lichtkuppeln und Schornsteinen. Sowie unsichtbare Verklebungen von Glas und anderen transparenten Materialien im Innenbereich, wie Glasverklebung im Möbel- und Vitrinenbau, Dekorationsobjekten, Schilderfixierung, etc.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Gewindekappe abschneiden, Düse aufschrauben und auf die gewünschte Breite zuschneiden. Den Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. Den Klebstoff gleichmäßig in vertikalen Raupen oder Tupfen im Abstand von 10 bis 40 cm, je nach Schwere des Materials, auftragen. Bringen Sie die Werkstücke innerhalb der Hautbildezeiten in die richtige Position und drücken Sie diese zusammen, um sicherzustellen, dass die Dicke des Klebstoffs zwischen Material und Oberfläche mindestens 2-3 mm beträgt. Nach dem Fügen werden die Teile bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixiert/gepresst.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!