Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SMP Dichtstoff
Spezialdichtstoff zur Abdichtung von selbstreinigendem Glas
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Geprüfte Sicherheit
Geprüfte Fensterverglasung vom COT Laboratorium nach DIN EN ISO 11600 (Hochbau-Fugendichtstoffe).
Zulassung für selbstreinigendes Glas
Zur Versiegelung von selbstreinigendem/photokatalytischem Glas mit Titandioxidbeschichtung muss ein spezielles, hierfür geeignetes und geprüftes Dichtstoffsystem auf Basis MS-Polymer verwendet werden. Herkömmliche Silikondichtstoffe führen zur Anlösung der Glasbeschichtung.
Für Doppelverglasung von Isolier- und Verbundsicherheitsglasscheiben geeignet
Auch zur Fensterversiegelung von Isolierglasscheiben geeignet.
Überstreichbar und anstrichverträglich
UV- und witterungsbeständig
Geruchsneutral
Silikonfrei
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 2
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: ≤ 3mm
- Volumenverlust: ≤ 10%
- Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Kein Versagen
- Rückstellvermögen: ≥ 60%
- Zugverhalten unter Vorpannung bei -30°C: Kein Versagen
- Durch die Vielzahl von Lackrezepturen ist eine Überprüfung der Anstrichverträglichkeit sowie der Überstreichbarkeit durch Eigenversuche erforderlich
- Bei Kontakt mit Alkydharzfarben kann eine Vergilbung nicht ausgeschlossen werden
- Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir innerhalb einiger Tage nach Applikation und kompletter Durchhärtung zu überstreichen
- Nicht geeignet für PP, PE, PC, PMMA, PTFE, Neopren, bituminöse Untergründe, Marmor und Spiegel
- Nicht zu verwenden in Verbindung mit vorkomprimierten Dichtbändern
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Geprüft nach EN 15651 Teil 1 und 2
- Brandverhalten: Klasse E
- Standvermögen: ≤ 3mm
- Volumenverlust: ≤ 10%
- Haft-Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser: Kein Versagen
- Rückstellvermögen: ≥ 60%
- Zugverhalten unter Vorpannung bei -30°C: Kein Versagen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zur Abdichtung von Dehnfugen im Fassaden-, Glas-, Sanitär- und Bodenbereich
- Zur Versiegelung von selbstreinigendem oder photokatalytischem Glas mit Titandioxidbeschichtung
- Auch geeignet zur Glasversiegelung von Verbundsicherheitsglas
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Nicht bei starkem Regen verarbeiten
- Bitte Übersichtsblatt "Allgemeine Verarbeitungshinweise zu Dichtstoffen" beachten. Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!