Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
SAC Master-Satz 61-teilig
SAC Master-Satz 61-teilig - 1
SAC Master-Satz 61-teilig - 2
SAC Master-Satz 61-teilig - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

SAC Master-Satz 61-teilig

Zur fachgerechten De- und Montage von SAC-Kupplungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Ohne den Einsatz dieses Spezial-Werkzeug besteht ein hohes Risiko, dass sich die Kupplung beim Einbau verspannt oder beschädigt wird

  • Zentrieren der Kupplungsscheibe zum Pilotlager oder zur Druckplatte (Automat) möglich

  • Inklusive aller BMW-Zentrierdorne für werkseitig vorgespannt gelieferte Kupplungen und Stirnlochschlüssel zum Entfernen des Vorspannblechs z.B. bei VW, Audi, Fiat


Lieferumfang


  • 1 x Druckspindel mit Drucklager und Knebel, 3-teilig

  • 2 x Traverse 3-Arm und 4-Arm

  • 12 x Montagebolzen, je 4 x M6, M7 und M8

  • 4 x Muttern für Montagebolzen

  • 1 x Zentrierdorn mit Spannkonus und Pilotlager-Zentrierdorn-Aufnahme

  • 7 x Pilotlager-Zentrierdorne ∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm

  • 8 x Spezial-Zentrierdorn BMW ∅ 15/23, 15/26,5 kurz, 15/26,5 lang, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 lang, 15/34 und Zentrierhülse mit Schraube

  • 1 x Zentrierwerkzeug-Satz, ∅ 15-21 und 21-28 mm, 15-teilig

  • 3 x Dorn für Zentrierwerkzeugsatz, ∅ 11,85; 13,85 und 14,85 mm

  • 1 x Handgriff und Imbusschraube M8x50 mm für BMW-Zentrierdorne, 2-teilig

  • 1 x Rückstell-Werkzeug für SAC-Automat

  • 1 x Stirnlochschlüssel ∅ 14-100 mm/PIN 5 mm