Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
SAC Master-Satz 61-teilig
Zur fachgerechten De- und Montage von SAC-Kupplungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Ohne den Einsatz dieses Spezial-Werkzeug besteht ein hohes Risiko, dass sich die Kupplung beim Einbau verspannt oder beschädigt wird
- Zentrieren der Kupplungsscheibe zum Pilotlager oder zur Druckplatte (Automat) möglich
- Inklusive aller BMW-Zentrierdorne für werkseitig vorgespannt gelieferte Kupplungen und Stirnlochschlüssel zum Entfernen des Vorspannblechs z.B. bei VW, Audi, Fiat
Lieferumfang
- 1 x Druckspindel mit Drucklager und Knebel, 3-teilig
- 2 x Traverse 3-Arm und 4-Arm
- 12 x Montagebolzen, je 4 x M6, M7 und M8
- 4 x Muttern für Montagebolzen
- 1 x Zentrierdorn mit Spannkonus und Pilotlager-Zentrierdorn-Aufnahme
- 7 x Pilotlager-Zentrierdorne ∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm
- 8 x Spezial-Zentrierdorn BMW ∅ 15/23, 15/26,5 kurz, 15/26,5 lang, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 lang, 15/34 und Zentrierhülse mit Schraube
- 1 x Zentrierwerkzeug-Satz, ∅ 15-21 und 21-28 mm, 15-teilig
- 3 x Dorn für Zentrierwerkzeugsatz, ∅ 11,85; 13,85 und 14,85 mm
- 1 x Handgriff und Imbusschraube M8x50 mm für BMW-Zentrierdorne, 2-teilig
- 1 x Rückstell-Werkzeug für SAC-Automat
- 1 x Stirnlochschlüssel ∅ 14-100 mm/PIN 5 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!