Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kupplungs-Rückstellwerkzeug 7-teilig für Ford Power Shift DPS6 und 6DCT250
Zum Zurücksetzen der DSG-Kupplung als Vorbereitung zum Wiedereinbau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Erspart den Austausch des kompletten Kupplungspaketes wenn z.B. nur das Getriebe abgedichtet und/oder ein defektes Ausrücklager gewechselt werden muss
Lieferumfang:
- 1 x Rückstellwerkzeug für K2zu verwenden wie 307-676
- 1 x Spanndorn für Schraubstock zu verwenden wie 307-676/1
- 1 x Krallenplatte für K2 zu verwenden wie 307-676/2
- 1 x Druckplatte für K1 zu verwenden wie 307-676/3
- 1 x Rückstellwerkzeug für K1zu verwenden wie 307-676/5
- 1 x Gleitlagerscheibe für Spanndorn zu verwenden wie 307-676/6
- B-Max (ab 2012)
- Ecosport (ab 2012)
- Fiesta (ab 2008, ab 2012)
- Focus (ab 2010, ab 2014)
- Transit/Tourneo Connect (ab 2013)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!