Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rundschnur NBR70 schwarz
Rundschnur NBR70 schwarz - 1
Rundschnur NBR70 schwarz - 2
Rundschnur NBR70 schwarz - 3
Rundschnur NBR70 schwarz - 4
Rundschnur NBR70 schwarz - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundschnur NBR70 schwarz

Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

  • Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen

  • Temperaturbereich: -30°C - 100°C
Hinweis

Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1