Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rundschnur NBR70 schwarz
Zur schnellen und einfachen Herstellung von O-Ringen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Werkstoff: NBR - Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
- Medienbeständigkeit: Öl, Benzin, Fett, aliphatische Kohlenwasserstoffe (Propan, Butan, Mineralöle), verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbereich: -30°C - 100°C
Für die Maßtoleranz gilt die DIN ISO 3302–1, Toleranzklasse E1
Bootswerften, Maschinenbau, Speditionen, KFZ-Raparaturbetriebe, Landmaschinen- und Motorradreparaturbetriebe, Busunternehmen, etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!