Rundknopf
Rundknopf - 1
Rundknopf - 2
Rundknopf - 3
Rundknopf - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rundknopf

Für Expander und Planenseile bis zu einer Schnurstärke von 8 mm

  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Schwarz
  • Geeignet für Seildurchmesser max.: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Werkstoff Farbe Geeignet für Seildurchmesser max. Anzahl VE
Preis/VE
0880930001
20 mm PA - Polyamid Schwarz 8 mm
50 St.
0880930002
30 mm PA - Polyamid Schwarz 8 mm
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Geeignet zum Spannen von Abdecknetzen mit und ohne Expander

  • Durchgangsloch 6 mm für Niete oder Schrauben