Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Miniatur Rundbürste Stahl / Universal gewellt mit Schaft
Geeignet zum Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke aus Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Perfekt für präzise Reinigungs- und Entgratungsarbeiten auf kleinflächigen Oberflächen
- Kompatibel mit Geradschleifern für eine flexible Anwendung
- Optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
- Gewellte Ausführung sorgt für effektive Reinigung und Entgratung
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Zum Entfernen von Schlacke und Zunder an kleinen Schweißnähten und Lötstellen
- Typische Einsatzbereiche: Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Formen- und Prototypenbau, Pneumatik und Hydraulik oder elektronische Komponenten, wie z. B. Platinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!