Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rührwerk RW 1400
1.400 Watt starkes, handliches 2-Gang-Rührwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
- Griffposition ist um 50 mm angehoben, für ermüdungsarmes Arbeiten
- Schutz vor unbeabsichtigtem Maschinenanlauf dank einer Einschaltsperre
- Erhöhte Lebensdauer durch selbstabschaltende Kohlebürsten
- Gasgebeelektronik für sanfte Kraftentfaltung
- Ergonomisch geformte Handgriffe
- Geringes Gewicht
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.
Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Mit dem passenden Rührkorb ist das robuste Gerät für alle Materialviskositäten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!