Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rückschlagfreier Schonhammer SECURAL mit Schlagflächen aus Polyurethan
Hammer mit auswechselbaren, rechteckigen Schlageinsätzen und einer bruchsicherer Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Rückschlagfrei und gelenkschonend
- Vielseitig einsetzbar für Ecken, Kanten und Stellen, für die herkömmliche Hämmer mit runden Schlageinsätzen nicht geeignet sind
- Sehr hohe Schlagkraft und zugleich gelenkschonende Rückschlagdämpfung durch das verzögerte Auftreffen der Schrotstahlkugeln im Hammerkopf, die ohne Kraftverlust einen Rückprall vermeiden
- Hohe Rückschlagdämpfung aufgrund des optimalen Verhältnisses der Schrotmasse zur Kopfmasse sowie den Federungseigenschaften der Schlagflächen aus Polyurethan
- Vibrations- und geräuscharmes Arbeiten mit Rückschlagdämpfung im Vergleich zu Stahlhämmern
Höchste Qualität aus Deutschland
- Absolut bruchsicher, da Kopf und Stiel aus einem Stück Stahl bestehen und die beiden Stahl-Hälften längs verschweißt sind
- Ergonomischer Gummigriff für komfortables Handling und sicheren Halt während der Arbeit
- Langfristiger Einsatz möglich, da die Schlageinsätze als Ersatzartikel erhältlich sind und einfach nachgerüstet werden können
Durch die rechteckigen Schlagflächen ideal zur Parkett- und Laminatverlegung sowie für den Fenster- und Türenbau, aber genauso für den Trocken- und Möbelbau sowie für Schreiner- und Blecharbeiten geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!