Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rückenbandage CX Soft Back
Partielles Exoskelett, das zuverlässig eine gesunde und schmerzfreie Körperhaltung unterstützt und für eine sofortige Entlastung sorgt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Für mehr Rumpfstabilität und muskuläre Aktivierung
- Baut Druck im Bauchraum und an den Stützstrukturen auf und stabilisiert so die Lendenwirbelsäule, aktiviert die Muskeln und fördert die Durchblutung
- Erhöht die Rumpfstabilität um bis zu 27 % und unterstützt eine aufrechte Haltung
- Sorgt für eine sofortige Entlastung
- Schützt effektiv vor Verletzungen
Unkomplizierte Handhabung
- Anlegen in wenigen Sekunden
- Individuelle Anpassung des Stabilisierungsgrades mittels ergonomischer Handschlaufen
Unterstützt bei vielfältigen Anwendungen
- Universell einsetzbar
- Fördert eine ergonomische Haltung bei Hebe-, Halte- und Stehtätigkeiten, ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken
Diskretes Design
- Unauffällige Gestaltung der Bandage
Universell einsetzbar. Ideal für Tätigkeiten, die langes Stehen erfordern, wie z. B. anspruchsvolle Aufgaben im Logistikbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!