Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rotationslaser RL5-14
Rotationslaser RL5-14 - 1 Rotationslaser RL5-14 - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/j2AyFIr2lnQ

Rotationslaser RL5-14 - 1
Rotationslaser RL5-14 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rotationslaser RL5-14

Speziell für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Durch die horizontale und vertikale Anwendung einsetzbar für alle Nivellierarbeiten. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL5-14 zu einem absoluten Baustellengerät.
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
Robuster, präziser Laser


  • Zuverlässiges Gerät für die Baustelle dank robustem Kompositgehäuse mit IP67-Zertifizierung für einen hohen Schutz vor Staub und Wasser, das so auch unter anspruchsvollen Bedingungen funktioniert

  • Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen, durch die Erfüllung der ISO 17123-6

  • Schnelleres Ausrichten durch die sekundenschnelle Selbstnivellierung

  • Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weiche Untergründe oder Stöße gegen das Stativ

  • Sehr große Reichweite ermöglicht auch bei größeren Entfernungen genaue Höhenübertragungen


Komfortables Arbeiten


  • Bequeme Bedienung über die Funkfernbedienung

  • Unterbrechungsfreies Arbeiten dank der langen Akkulaufzeit des Li-Ionen Akkupack, der sich über die Ladebuchse schnell wieder aufladen lässt
Hinweis

Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler