Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Horizontal-Rotationslaser RL2-14
Horizontal-Rotationslaser RL2-14 - 1
Horizontal-Rotationslaser RL2-14 - 2
Horizontal-Rotationslaser RL2-14 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Horizontal-Rotationslaser RL2-14

Speziell für den Außenbereich konzipiert. Äußerst robust, langlebig und einfach in der Bedienung. Das mit Glasfaser verstärkte Komposite-Gehäuse macht den RL2-14 zu einem absoluten Baustellengerät.
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
Sehr hohe Genauigkeit, auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen


Erfüllt die ISO 17123-6



Zeitersparnis


Automatische Selbstnivellierung in Sekundenschnelle



Vermeidung von Nivellierfehlern


Automatische Höhenüberwachung verhindert Nivellierfehler durch Wind, weiche Untergründe und Stöße gegen das Stativ.



Kompletter Schutz gegen Schmutz und Wasser


Schutzklasse IP67

Hinweis

Lieferung ohne Batterien

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Gewährleistung


auf Herstellungs- und Materialfehler