Rostlöser Rost Off Special

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser Rost Off Special

Hochleistungsrostlöser mit Lebensmittel-Registrierung (NSF - H1)

  • Inhalt: 400 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Temperatureinsatzbereich min.: -5 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 55 °C
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Harzfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Temperaturein... Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0893130400
400 ml Aerosoldose -5 °C 55 °C
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
Enthält Mineralöl


Optimale Kriech- und Schmierwirkung



Extreme Kapillaraktivität


  • Überragende Kriecheigenschaften gewährleisten sehr schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung

  • Die optimale Wirkung setzt kurz nach dem Aufsprühen ein


NSF H1 registriert


  • Im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar

  • Der direkte Kontakt des Produkts mit Lebensmitteln muss jedoch ausgeschlossen sein


Hervorragende Materialverträglichkeit


Greift Gummis und Kunststoffe nicht an.



Optimaler Korrosionsschutz durch Korrosionsschutzadditive



Harz- und säurefrei



Silikonfrei

NSF = International anerkannte Organisation zur Überwachung und Registrierung von Produkten, die im Lebensmittelbereich eingesetzt werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.