Rostlöser Rost Off Plus
Rostlöser Rost Off Plus - 1
Rostlöser Rost Off Plus - 2
Rostlöser Rost Off Plus - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser Rost Off Plus

Hochwertiger Rostlöser, schmierend - durch modernste Additivtechnologie (OMC2-Technik)

  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 140 °C
  • Flammpunkt min. des Wirkstoffes: 200 °C
  • Säurefrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Gebinde Grundölviskos... Grundölviskos... Anzahl VE
Preis/VE
0890300
5 l Kanister 16.5 mm²/s bei 40°C
1 St.
08903001
20 l Kanister 16.5 mm²/s bei 40°C
1 St.
0890200
0.3 l Aerosoldose 16.5 mm²/s bei 40°C
1 St.
0890200004
400 ml Aerosoldose 16 mm²/s
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
Hohe Kapillaraktivität


Optimale Kriecheigenschaften gewährleisten überragende Rostdurchdringung und hohe Rostlösung



Enthält die flüssige, hochwirksame, organische Molybdänverbindung OMC2


  • Im Gegensatz zu Produkten die Festschmierstoff wie z.B. MOS2 enthalten, setzt sich OMC2 in größeren Gebinden nicht ab

  • Reibung wird gemindert

  • Beste Schmierwirkung durch Einglättung der Metalloberfläche

  • Verbindungen bleiben dauerhaft gleitfähig


Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven


Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung



Harz- und säurefrei



Silikonfrei



Gummi- und kunststoffverträglich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.