Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Rostlöser ROST OFF ICE PLUS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser ROST OFF ICE PLUS

Mit Tieftemperatur-Crackeffekt, löst durch einzigartigen Kälteschock mit bis zu -60°C auch sehr festsitzende Verschraubungen
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
Crackeffekt


Der Kälteschock bewirkt eine thermische Schrumpfung der zu lösenden Teile, wodurch mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht entstehen.



Hocheffektive Kricheigenschaft


Hochwirksames, tieftemperaturgeeignetes Kriechöl dringt in Zwischenräume und erleichtert die Demontage durch gleitaktive Bornitrid-Zusätze.



Nachhaltiger Korrosionsschutz


Leistungsfähige Additive schützen vor Korrosion bei Kondenswasserbildung und führen zur langanhaltender Oberflächenkonservierung.



Multifunktionssprühkopf für gezielten und flächigen Produktauftrag

Hinweis

Frei von Mikroplastik

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.