Rostlöser Rost Off Blue Ice
Rostlöser Rost Off Blue Ice - 1
Rostlöser Rost Off Blue Ice - 2
Rostlöser Rost Off Blue Ice - 3
Rostlöser Rost Off Blue Ice - 4
Rostlöser Rost Off Blue Ice - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rostlöser Rost Off Blue Ice

Hochwertiger Rostlöser mit Crackeffekt und optischem Kälteindikator

  • Inhalt: 400 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 40 °C
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Harzfrei: Ja
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
Art.-Nr. Inhalt Gebinde Temperaturein... Temperaturein... Anzahl VE
Preis/VE
0893241
400 ml Aerosoldose -10 °C 40 °C
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Crackeffekt


Durch Abkühlung der Materialoberfläche bis zu –45°C entstehen an den Verbindungsstellen mikrofeine Risse in der Korrosionsschicht, die den Rost aufbrechen und somit ein besseres Eindringen des Wirkstoffes gewährleisten.



Optischer Kälteindikator


Bei Abkühlung auf mindestens –5°C verfärbt sich die eingesprühte Stelle blau. Die Verarbeitungstemperatur ist erreicht.



Optimale Rostlösung


  • Rost wird schnell unterwandert und bereits festgefressene Schrauben werden gelockert

  • Extrem angerostete Schraubverbindungen werden zerstörungsfrei gelöst


Optimaler Korrosionsschutz durch Zugabe von Korrosionsschutzadditiven


Schützt nachhaltig vor weiterer Korrosionsbildung



Harz- und säurefrei



Silikonfrei



Gummi- und dichtungsverträglich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.