Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur
Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur - 1
Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur - 2
Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker ZD Nuevo Rosettengarnitur

aus Zinkdruckguss

  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Werkstoff Griff/ Abdeckrosette oder Schild: Zinkdruckguss
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-42 mm
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Einstecktiefe: 34,5 mm
  • Grifflänge: 130 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 70 mm
  • Rosetten-/ Schildform: Rosette quadratisch
  • Rosettenlänge: 56 mm
  • Rosettenstärke: 9,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 15 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beschlagsausf... Entfernung (Griff-Schloss) Lochung Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0687171450
Drücker/Drücker 72 mm BB Zimmertüren
1 St.
0687171451
Drücker/Drücker 78 mm WC/ Bad WC- und Badtüren
1 St.
0687171452
Drücker/Drücker 72 mm PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687171453
Drücker/Knopf 72 mm PZ Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171454
Drücker/Knopf 72 mm PZ Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171460
Drücker/Drücker 72 mm BB Zimmertüren
1 St.
0687171461
Drücker/Drücker 78 mm WC/ Bad WC- und Badtüren
1 St.
0687171462
Drücker/Drücker 72 mm PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687171463
Drücker/Knopf 72 mm PZ Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171464
Drücker/Knopf 72 mm PZ Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171470
Drücker/Drücker 72 mm BB Zimmertüren
1 St.
0687171471
Drücker/Drücker 78 mm WC/ Bad WC- und Badtüren
1 St.
0687171472
Drücker/Drücker 72 mm PZ Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687171473
Drücker/Knopf 72 mm PZ Wohnungseingangstüren
1 St.
0687171474
Drücker/Knopf 72 mm PZ Wohnungseingangstüren
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.



Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!