Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türdrücker ZD 303
Türdrücker ZD 303 - 1
Türdrücker ZD 303 - 2
Türdrücker ZD 303 - 3
Türdrücker ZD 303 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker ZD 303

ClickFix - werkzeuglose Montage des Türdrückers

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Schnelle und werkzeuglose Montage des Türdrückers


Der Türdrücker wird schnell und effizient ohne Werkzeug und Madenschrauben montiert und zeichnet sich durch einen selbstsperrenden Befestigungsmechanismus aus, der ein automatisches Ausrichten beim Einfügen des Drückerstiftes ermöglicht.



Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit speziellen Spanplattenschrauben.



Geprüfte Dauerfunktionstüchtigkeit


Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft.



10 Jahre Garantie


durch PVD-Beschichtung

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant Vollstift oder Wechselstift ■ 7/8 mm bei.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!