Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker ZD 21 Rosettengarnitur
Hochwertiger Beschlag der schon tausende Kunden begeistert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265604.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
Ausführungen
- Die Türdrücker besitzen eine beidseitige Federunterstützung, welche das Türschloss entlastet
- Durch die Stütznocken und die durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben, erhält man den bestmöglichen Halt für die Rosetten
- Bei diesem Modell werden die Abdeckrosetten aufgeschraubt
- Die Türdrücker sind fest mit der Grundrosette verbunden
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantspreizstift oder Wechselstift ■ 8 mm bei.
Druch das Umwickeln des Schraubendrehers mit einem weichen Klebeband können Beschädigungen der Oberfläche des Drückers bei der Montage verhindert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!