Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Spezial-Vierkantstift 8 mm immer auf einer Seite fest im Türdrücker
- Lagerung: Beidseitig mit Kunststofflagerung in der Grundrosette
- Befestigung: Durchgehend mit Spanplattenschrauben, bestmöglicher Halt der Rosette
- Eigenschaften: Drücker mit durchgehendem Stahlkern
- Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel
- Keine elektrische Aufladung
- Hohe Formbeständigkeit bei Kälte und Wärme (–40°C bis +100°C)
- Gesundheitlich und hygienisch unbedenklich
Spezial-Vierkantstift 8 mm ist auf einer Seite fest im Türdrücker.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für den privaten Wohnbereich z. B. Zimmer-, Bad und Wohnungseingangstür
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!