Türdrücker AL 502 FS
Türdrücker  AL 502 FS - 1
Türdrücker  AL 502 FS - 2
Türdrücker  AL 502 FS - 3
Türdrücker  AL 502 FS - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker AL 502 FS

Speziell geeignet für den Feuerschutz- und Panikbereich

  • Typbezeichnung: AL 502/FS
  • Form Drückerlochteil: U
  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren
  • Werkstoff: Aluminium
  • Oberfläche: Eloxiert
  • Farbe: Silber F1
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • Vierkantgröße: 9 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18273
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 37 mm
  • Grifflänge: 145 mm
  • Griffdurchmesser: 22 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 72 mm
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Wechselstift Knauf/ Griffplatte/ Bügelgriff Knaufdurchmesser Knaufhöhe inkl. Rosette/ Schlid Anzahl VE
Preis/VE
0687165002
1 St.
0687165003
Mit M12-Gewinderolle Fest 50 mm 47 mm
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
Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren.



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!