Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türdrücker A505 FS
Türdrücker A505 FS - 1
Türdrücker A505 FS - 2
Türdrücker A505 FS - 3
Türdrücker A505 FS - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A505 FS

Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Drücker und Grundrosette sind festdrehbar miteinander verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt

  • Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette
Hinweis

Bei den Türdrückern liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder ein Wechsel-Vollstift ■ 9 mm mit M8 oder M12 Gewinde bei.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.