Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 709
Die Drückergarnitur aus Edelstahl verleiht der Innentür eine persönliche Note, die Rosetten sind sehr flach und unsichtbar befestigt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfachste Montage und bestmöglicher Halt
Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung der Rosetten erfolgt einfach durch spezielle Stütznocken welche stufenlos zusammengedrückt werden.
Flächenbündige Optik
ohne das die Rosetten in das Türblatt eingefräst werden.
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein geteilter Vierkant ■ 8 mm bei.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad– und Wohnungseingangstüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!