Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 705
Die Drückergarnitur verleiht der Innentür eine persönliche Note, die Rosetten sind sehr flach und unsichtbar befestigt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfachste Montage und bestmöglicher Halt
- Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung der Rosetten erfolgt einfach durch spezielle Stütznocken welche stufenlos zusammengedrückt werden
- Flächenbündige Optik
- ohne das die Rosetten in das Türblatt eingefräst werden
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein geteilter Vierkant ■ 8 mm bei.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Einsetzbar für den privaten Wohnbereich z.B. Zimmer-, WC/Bad– und Wohnungseingangstüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!