Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 605
Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257518.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265604.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257516.jpg)
Ausführungen
- Die Türdrücker sind auf der Grundrosette festdrehbar, federgelagert mit einem 90° Anschlag inkl. wartungsfreien, geschlossenen Kugellager mit integrierten Flexlager für die Türdrückerführung
- Die durchgehende Verschraubung mit metrischen Schrauben und Stütznocken bieten einen optimalen Halt für die Rosette
- Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft
Bei den Türdrückergarnituren liegt ein Vierkantstift oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8mm bei.
Lieferzeit ca.10 Arbeitstage.
Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den Objektbereich z.B. Büro-, WC Türen, Türen in Arztpraxen, Hotels; Altenheime, Krankenhauser.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!