Türdrücker A 605
Türdrücker A 605 - 1
Türdrücker A 605 - 2
Türdrücker A 605 - 3
Türdrücker A 605 - 4
Türdrücker A 605 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 605

Auf 2.000.000 Zyklen geprüft.

  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert, Kugelgelagert
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • Normen: EN 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Einstecktiefe: 63 mm
  • Grifflänge: 130 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 66 mm
  • Rosetten-/ Schildform: Rosette rund
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 9 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beschlagsausf... Entfernung (Griff-Schloss) Lochung Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0687156050
Drücker/Drücker 72 mm BB Objekttüren, Zimmertüren
1 St.
0687156051
Drücker/Drücker 78 mm WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige Objekttüren, WC- und Badtüren
1 St.
0687156052
Drücker/Drücker 72 mm PZ Objekttüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687156053
Drücker/Knopf 72 mm PZ Objekttüren, Wohnungseingangstüren
1 St.
0687156054
Drücker/Knopf 72 mm PZ Objekttüren, Wohnungseingangstüren
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
Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein Vierkantstift oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8mm bei.


Lieferzeit ca.10 Arbeitstage.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | B


Gebrauchskategorie: 4


Dauerhaftigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: 0


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 5


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: B

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.