Türdrücker A 602
Türdrücker  A 602 - 1
Türdrücker  A 602 - 2
Türdrücker  A 602 - 3
Türdrücker  A 602 - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 602

Auf 2.000.000 Zyklen geprüft! Speziell geeignet für den Feuerschutz- und Panikbereich.

  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für: Feuerschutztüren
  • Entfernung (Griff-Schloss): 72 mm
  • Form Drückerlochteil: U
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert, Kugelgelagert
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • Normen: EN 1906, DIN 18273
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Einstecktiefe: 38 mm
  • Grifflänge: 141 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 69,5 mm
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 9 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beschlagsausf... Lochung DIN-Richtung Vierkantgröße Anzahl VE
Preis/VE
0687157032
Drücker/Knopf PZ DIN R/L 9 mm
1 St.
0687157033
Drücker/Knopf PZ DIN R 9 mm
1 St.
0687157037
Drücker Blind (ohne Lochung) DIN R/L 9 mm
1 St.
0687157034
Drücker/Knopf PZ DIN L 9 mm
1 St.
0687157039
Drücker/Blind PZ DIN R/L 9 mm/60 mm/60 mm
1 St.
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
Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren und Paniktüren



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-, Wechsel- oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.


Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B1 | 1 | 5 | 0 | B


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B1


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 5


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: B

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.