Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 505 FS Click
Brandschutzgeprüft, entspricht den gültigen Anforderungen an Brandschutz- und Fluchttüren
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257518.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265604.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Ausführungen
- Türdrücker festdrehbar, gelagert mit beidseitiger Rückholfeder auf Stahl-/ Kunststoffgrundrosette, diese garantieren die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte
- Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette und Befestigungsbolzen, dadurch Zeitersparnis bei der Montage
- Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung
- Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt
- Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Bei den Türdrückergarnituren liegt entweder ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift ■ 9 mm bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!