Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Türdrücker A 431
Türdrücker A 431 - 1
Türdrücker A 431 - 2
Türdrücker A 431 - 3
Türdrücker A 431 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 431

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.



Hochwertige Drückerlagerung


Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch. Zusätzlich ist der Türdrücker beidseitig kugelgelagert mit Rückholfeder.



Geprüfte Dauerfunktionstüchtigkeit


Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.



Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage für PZ- und Wechselgarnituren.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.