Türdrücker A 405
Türdrücker A 405 - 1
Türdrücker A 405 - 2
Türdrücker A 405 - 3
Türdrücker A 405 - 4
Türdrücker A 405 - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 405

Hochwertiger Objekt-Beschlag, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert.

  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Lagertechnik: Drücker lose, Federgelagert, Kugelgelagert
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 36-45 mm
  • Normen: EN 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • EPD-Umweltdeklaration: Nein
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Einstecktiefe: 64 mm
  • Grifflänge: 135 mm
  • Griffdurchmesser: 20 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 15,9 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 67,5 mm
  • Rosetten-/ Schildform: Rosette rund
  • Rosettendurchmesser: 54 mm
  • Rosettenstärke: 9,5 mm
  • Nockendurchmesser: 7,5 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beschlagsausf... Entfernung (Griff-Schloss) Lochung Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0687153050
Drücker/Drücker 72 mm BB Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren
1 St.
0687153051
Drücker/Drücker 78 mm WC/ Bad WC- und Badtüren
1 St.
0687153052
Drücker/Drücker 72 mm PZ Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
1 St.
0687153053
Drücker/Knopf 72 mm PZ Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren
1 St.
0687153054
Drücker/Knopf 72 mm PZ Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren
1 St.
0687153950
Drücker/Drücker 72 mm BB oval Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren
1 St.
0687153952
Drücker/Drücker 72 mm PZ Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
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
Einfache Montage und bestmöglicher Halt


Drücker und Grundrosette werden separat zur besseren Zugänglichkeit montiert, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.



Hochwertige Drückerlagerung


Spielfreie Verbindung mit einer Winkelbewegung ≤ 1 mm zwischen Drücker und Bewegungselement in der Rosette sogt für Stabilität im Gebrauch. Zusätzlich ist der Türdrücker beidseitig kugelgelagert mit Rückholfeder.



Geprüfte Dauerfunktionstüchtigkeit


Nach EN 1906 liegt die maximale Forderung bei 200.000 Zyklen, dieser Türdrücker wurde auf 1.000.000 Zyklen geprüft.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkantstift oder Wechselstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 8 mm bei.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!