Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türdrücker A 322 Click
Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257522.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265604.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257523.jpg)
Ausführungen
- Türdrücker festdrehbar, gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte
- Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette,Befestigungsbolzen und Vierkantstift, dadurch Zeitersparnis bei der Montage
- Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung
- Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden
- Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für den privaten Wohnbereich, Objektbereich z.B. Zimmer-, Büro-, WC/Bad- und Wohnungseingangstüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!