Türdrücker A 315 GE-Form
Türdrücker  A 315 GE-Form - 1
Türdrücker  A 315 GE-Form - 2
Türdrücker  A 315 GE-Form - 3
Türdrücker  A 315 GE-Form - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 315 GE-Form

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist.

  • Beschlagsausführung: Drücker/Drücker
  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Normen: EN 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Einstecktiefe: 63 mm
  • Grifflänge: 145 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 86 mm
  • Rosetten-/ Schildform: Rosette rund
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Entfernung (Griff-Schloss) Lochung Geeignet für Lieferumfang Anzahl VE
Preis/VE
0687152162
72 mm PZ Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren 1 Drückerlochleil inkl. Rosette und vormontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drückerrosette, 1 Drücker, 2 PZ Rosetten, 4 Metrische Schrauben M5 x 35mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre
1 St.
0687152160
72 mm BB Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren 1 Drückerlochleil inkl. Rosette und vormontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drückerrosette, 1 Drücker, 2 BB Rosetten, 4 Metrische Schrauben M5 x 35mm, 2 Hülsenmuttern, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre
1 St.
0687152161
78 mm WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige WC- und Badtüren 1 Drückerlochleil inkl. Rosette und vormontiertem 8mm Drückerstift, 1 Drückerrosette, 1 Drücker, 1 WC Rosetten Set, 1 Vierkantstift 8 x 54 mm, 4 Metrische Schrauben M5 x 35mm, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre
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
Türdrücker festdrehbar gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette


Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagrechte sicher



Einfache Montage der Rosette


Da der zweite Drücker erst nach der Montage der beiden Rosetten aufgeclipst wird und somit eine feste Verbindung sich ergibt.



Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und Stütznocken


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Hinweis

Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.