Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türdrücker A 310 Click
Türdrücker A 310 Click - 1
Türdrücker A 310 Click - 2
Türdrücker A 310 Click - 3
Türdrücker A 310 Click - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 310 Click

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Türdrücker festdrehbar, gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette, diese garantiert die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte

  • Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette,Befestigungsbolzen und Vierkantstift, dadurch Zeitersparnis bei der Montage

  • Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung

  • Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden

  • Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Hinweis

Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.