Türdrücker A 302
Türdrücker A 302 - 1
Türdrücker A 302 - 2
Türdrücker A 302 - 3
Türdrücker A 302 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 302

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist.

  • Brandschutzgeprüft: Nein
  • Form Drückerlochteil: U
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Federgelagert
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 38-45 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Normen: EN 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 3
  • EPD-Umweltdeklaration: Ja
  • Montageart: Durchgängige Befestigung
  • Vierkantgröße: 8 mm
  • Einstecktiefe: 47 mm
  • Grifflänge: 141 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 69 mm
  • Rosetten-/ Schildform: Rosette rund
  • Rosettendurchmesser: 55 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 38 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Beschlagsausf... Entfernung (Griff-Schloss) Lochung Geeignet für Anzahl VE
Preis/VE
0687152033
Drücker/Knopf 72 mm PZ Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren
1 St.
0687152031
Drücker/Drücker 78 mm WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige WC- und Badtüren
1 St.
0687152030
Drücker/Drücker 72 mm BB Bürotüren, Praxistüren, Zimmertüren
1 St.
0687152032
Drücker/Drücker 72 mm PZ Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren
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
Türdrücker festdrehbar gelagert mit einseitiger Rückholfeder auf Kunststoffgrundrosette


Stellt die Rückstellung des Drückers nach Betätigung in die Waagrechte sicher



Einfache Montage der Rosette


Da der zweite Drücker erst nach der Montage der beiden Rosetten aufgeclipst wird und somit eine feste Verbindung sich ergibt.



Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und Stütznocken


Bestmöglicher Halt für die Rosette

Hinweis

Der vormontierte ■ 8 mm Vierkantstift kann bei Bedarf gelöst und verschoben werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.